Prysmian - BFOU(C) M 250V S4/S8/S104 - 893878
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,75 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Antall ledere - 12
Antall snodde elementer - 4
Snoing - Lag
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
FlexFlame BFOU(c)
EAN/GTIN
7021528938784
Elnummer
1043924
Leverandørens varenummer
893878
Typebeskrivelse
Kabel offsh. funksjonsikker
Nominelt ledertverrsnitt:
0,75 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Antall ledere:
12
Antall snodde elementer:
4
Snoing:
Lag
Kabelskjerming:
Folie
Materiale i ytre kappe:
Gummi
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Fortinnet
Lederdiameter:
1,1 mm
Konfigurasjon snodde ledere:
Trippel
Lederisolasjon:
Gummi
Spesifikasjon lederisolasjon:
Gummi (EPR)
Merking av ledere iflg. HD 308 S2:
nei
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Beskyttende kappe:
Andre
Spesifikasjon kappemateriale:
Gummi (EVA)
Farge på ytre kappe:
Grå
Kabel geometri:
Rund
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
Ja
Ytterdiameter omtrentlig:
17,5 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
105 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-20...75 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-52...75 °C
Sertifisert for skipsinstallasjon:
Ja
Vekt:
530 kg/km


