Draka - COAX 15 AD06S 0.7/2.9 LSHF - 60013769
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter indre leder - 0,65 mm
Indreleder-klasse - Kl.1 = entrådet
Diameter ytre leder - 3,6 mm
Antall skjermlag - 2
Materiale i ytre kappe - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4065624014648
Elnummer
1082615
Leverandørens varenummer
60013769
Typebeskrivelse
1082615
Diameter indre leder:
0,65 mm
Indreleder-klasse:
Kl.1 = entrådet
Diameter ytre leder:
3,6 mm
Antall skjermlag:
2
Materiale i ytre kappe:
Andre
Karakteristisk impedans:
75 Ohm
Materiale i indre leder:
Kobber
Indre leder overflate:
Blank
Materiale i ytre leder:
Andre
Ytre leder overflate:
Andre
Lederform ytre leder:
Folie + fletting
Dielektrisk:
Skum-PE
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Hvit
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Ytterdiameter omtrentlig:
4,3 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
25 mm
Forlegging i jord:
nei
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-40...70 °C


