Draka - COAX 3 CT33S 3.3/13.5 PE, Sort - 60016717
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter indre leder - 3,3 mm
Indreleder-klasse - Kl.1 = entrådet
Diameter ytre leder - 14,1 mm
Antall skjermlag - 1
Materiale i ytre kappe - Polyolefin
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4065624028591
Elnummer
1082613
Leverandørens varenummer
60016717
Typebeskrivelse
1082613
Diameter indre leder:
3,3 mm
Indreleder-klasse:
Kl.1 = entrådet
Diameter ytre leder:
14,1 mm
Antall skjermlag:
1
Materiale i ytre kappe:
Polyolefin
Karakteristisk impedans:
75 Ohm
Materiale i indre leder:
Kobber
Indre leder overflate:
Blank
Materiale i ytre leder:
Kobber
Ytre leder overflate:
Blank
Lederform ytre leder:
Omlegging
Dielektrisk:
Skum-PE
Spesifikasjon kappemateriale:
PE (Polyetylen)
Farge på ytre kappe:
Svart
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Ytterdiameter omtrentlig:
17,1 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
175 mm
Forlegging i jord:
Ja
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-40...70 °C


