Draka - CU-1/0,5-DISTR.WIRE HVIT/RØD - 60016516

Prysmian
KopierKopier
Draka - CU-1/0,5-DISTR.WIRE HVIT/RØD

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 2

  • Vridning - Bunt

  • Materiale i ytre kappe - Uten

  • Leder overflate - Fortinnet

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8717511132909

Elnummer

1094011

Leverandørens varenummer

60016516

Typebeskrivelse

1094011

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

2

Vridning:

Bunt

Materiale i ytre kappe:

Uten

Leder overflate:

Fortinnet

Lederdiameter:

0,5 mm

Antall snodde elementer:

1

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Kabelskjerming:

Uten

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Beskyttende kappe:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Andre

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

1,7 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

15 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

15 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

15 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:

-15...40 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-40...75 °C

UV-bestandig:

nei

Krysskoblingstråd med halogenfri isolasjon