Draka - CU-10/0,6-BURIED/DUCT-CS - 1016491

Prysmian
KopierKopier
Draka - CU-10/0,6-BURIED/DUCT-CS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,28 mm²

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 20

  • Antall snodde elementer - 10

  • Snoing - Bunt

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

8717511354073

Elnummer

1082671

Leverandørens varenummer

1016491

Typebeskrivelse

CU-xx/0,6-BURIED/DUCT-CS ( tidligere kode: MXLE ) Sort kappe

Nominelt ledertverrsnitt:

0,28 mm²

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

20

Antall snodde elementer:

10

Snoing:

Bunt

Kabelskjerming:

Folie

Materiale i ytre kappe:

Polyolefin

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

0,6 mm

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Polyolefin

Spesifikasjon lederisolasjon:

PE (Polyetylen)

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Langsgående vanntetthet:

Ja

Tverrgående vanntetthet:

Ja

Forlegging i jord:

Ja

Beskyttende kappe:

Al/PE

Spesifikasjon kappemateriale:

PE (Polyetylen)

Farge på ytre kappe:

Svart

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

12 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

90 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-40...60 °C

Kategori:

Andre

Utendørs jord-og kanalkabel, skjermet, fettfylt parkabel. Telenor fargekode