Draka - CU-50/0,6-BURIED/DUCT-CS - 1016493
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,28 mm²
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 100
Antall snodde elementer - 50
Snoing - Bunt
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
CU-n/Ø-BURIED/DUCT-CS
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8717511354097
Elnummer
1082673
Leverandørens varenummer
1016493
Typebeskrivelse
CU-xx/0,6-BURIED/DUCT-CS ( tidligere kode: MXLE ) Sort kappe
Nominelt ledertverrsnitt:
0,28 mm²
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Antall ledere:
100
Antall snodde elementer:
50
Snoing:
Bunt
Kabelskjerming:
Folie
Materiale i ytre kappe:
Polyolefin
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
0,6 mm
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Polyolefin
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Langsgående vanntetthet:
Ja
Tverrgående vanntetthet:
Ja
Forlegging i jord:
Ja
Beskyttende kappe:
Al/PE
Spesifikasjon kappemateriale:
PE (Polyetylen)
Farge på ytre kappe:
Svart
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
20,5 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
153,75 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-40...60 °C
Kategori:
Andre


