Draka - Drakaflex H07RN-F 750V - 105076
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 6 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 4
Merking av ledere iflg. HD 308 S2 - Ja
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Bevegelig gummikabel
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7021521050766
Elnummer
1076226
Leverandørens varenummer
105076
Typebeskrivelse
Bevegelig gummikabel
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
6 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
4
Merking av ledere iflg. HD 308 S2:
Ja
Materiale i ytre kappe:
Gummi
Farge på ytre kappe:
Svart
Kabel geometri:
Rund
Merkespenning U0:
450 V
Leder overflate:
Blank
Ledermotstand ved 20 °C:
3,3 Ohm/km
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Konfigurasjon snodde ledere:
Nei
Kabelskjerming:
Uten
Lederisolasjon:
Gummi
Spesifikasjon lederisolasjon:
Gummi (EPR)
Ledermerkning:
Farge
Med jordleder:
Ja
Støtteelement:
Hamp
Spesifikasjon kappemateriale:
Gummi (EPR)
Torsjonsbeskyttelse:
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
Ja
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:
Ja
Kabelbredde ca.:
3 mm
Kabelhøyde ca.:
3 mm
Ytterdiameter omtrentlig:
16,5 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
99 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
132 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
99 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-25...40 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-25...40 °C
Merkespenning U:
750 V
Lederform:
Rund
Vekt:
451 kg/km


