Draka - FIRETUF DATA 4x2x0,65mm LSHF- - 60018010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 8
Antall snodde elementer - 4
Snoing - Bunt
Kabelskjerming - Folie + fletting
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8717511268820
Elnummer
1082759
Leverandørens varenummer
60018010
Typebeskrivelse
1082759
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Antall ledere:
8
Antall snodde elementer:
4
Snoing:
Bunt
Kabelskjerming:
Folie + fletting
Materiale i ytre kappe:
Andre
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
0,64 mm
AWG størrelse:
22
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Polyolefin
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Rød
Kabel geometri:
Rund
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
Ja
Ytterdiameter omtrentlig:
10,1 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
43 mm
Kategori:
5
Segregasjonsklasse i henhold til EN 50174-2:
D
Vekt:
157 kg/km


