Draka - G-8 -50/125 QANE-O/DB/RM-JS/- - 60018893
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall fibre - 8
Rørtype - Sentral ledningsbunt
Fibertype - Multimode 50/125
Kategori - OM 2
Materiale i ytre kappe - Polyolefin
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Jord Monotube fiberkabel, glassgarn, armert, PE-kappe
EAN/GTIN
4065624015713
Elnummer
1080402
Leverandørens varenummer
60018893
Typebeskrivelse
1080402
Antall fibre:
8
Rørtype:
Sentral ledningsbunt
Fibertype:
Multimode 50/125
Kategori:
OM 2
Materiale i ytre kappe:
Polyolefin
Antall fibre per rør:
8
Med strekkavlastning:
Ja
Med gnagebeskyttelse:
Ja
Spesifikasjon kappemateriale:
PE (Polyetylen)
Farge på ytre kappe:
Svart
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Metallfri kabel:
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
Ja
Motstandsdyktig mot kjemikalier:
Ja
UV-bestandig:
Ja
Ytterdiameter omtrentlig:
8,5 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
110 mm
Forlegging i jord:
Ja
Innblåsbar:
nei


