Draka - G12-9/125 Nanokabel 1x12, sort - 60022582
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall fibre - 12
Rørtype - Tvunnet fiber/Loose tube
Fibertype - Singelmode 9/125
Materiale i ytre kappe - Polyolefin
Antall fibre per rør - 12
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
FTTH - utendørs, multitube
EAN/GTIN
8717511361408
Elnummer
1082726
Leverandørens varenummer
60022582
Typebeskrivelse
1082726
Antall fibre:
12
Rørtype:
Tvunnet fiber/Loose tube
Fibertype:
Singelmode 9/125
Materiale i ytre kappe:
Polyolefin
Antall fibre per rør:
12
Med strekkavlastning:
Ja
Med gnagebeskyttelse:
nei
Spesifikasjon kappemateriale:
PE (Polyetylen)
Farge på ytre kappe:
Svart
Langsgående vanntetthet:
Ja
Tverrgående vanntetthet:
nei
Metallfri kabel:
Ja
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
Ja
Motstandsdyktig mot kjemikalier:
Ja
Ytterdiameter omtrentlig:
5,7 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
60 mm
Forlegging i jord:
nei
Innblåsbar:
Ja


