Draka - G48-9/125 JN-URE 5mm, gul - 60024361

Prysmian
KopierKopier
Draka - G48-9/125 JN-URE 5mm, gul

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall fibre - 48

  • Rørtype - Sentral ledningsbunt

  • Fibertype - Singelmode 9/125

  • Kategori - OS2

  • Materiale i ytre kappe - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

FTTH-UTENDØRS - Kabel for blåsing i Mikrorør

EAN/GTIN

8717511339841

Elnummer

1082735

Leverandørens varenummer

60024361

Typebeskrivelse

1082735

Antall fibre:

48

Rørtype:

Sentral ledningsbunt

Fibertype:

Singelmode 9/125

Kategori:

OS2

Materiale i ytre kappe:

Andre

Antall fibre per rør:

48

Med strekkavlastning:

Ja

Med gnagebeskyttelse:

nei

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Gul

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Metallfri kabel:

Ja

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

Ja

Motstandsdyktig mot kjemikalier:

Ja

Ytterdiameter omtrentlig:

5 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

125 mm

Forlegging i jord:

nei

Innblåsbar:

Ja

FTTH-UTENDØRS, Monotube - Kabel for blåsing i Mikrorør, 1,8mm