Draka - HD PRO FLEX 1.0L/4.8Dz - 60011389

Prysmian
KopierKopier
Draka - HD PRO FLEX 1.0L/4.8Dz

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Diameter indre leder - 1 mm

  • Indreleder-klasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall skjermlag - 2

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

  • Karakteristisk impedans - 75 Ohm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8717511413381

Elnummer

1080059

Leverandørens varenummer

60011389

Typebeskrivelse

1080059

Diameter indre leder:

1 mm

Indreleder-klasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall skjermlag:

2

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Karakteristisk impedans:

75 Ohm

Materiale i indre leder:

Kobber

Indre leder overflate:

Sølvbelagt

Materiale i ytre leder:

Kobber

Ytre leder overflate:

Fortinnet

Lederform ytre leder:

Fletting

Dielektrisk:

Skum-PE

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Svart

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Ytterdiameter omtrentlig:

7 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

45 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

45 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

45 mm

Forlegging i jord:

nei

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

0...50 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-20...60 °C

HD PRO FLEX 1.0L/4.8Dz