Draka - I2-T 0.5 I-P - 60016517
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 2
Antall snodde elementer - 1
Snoing - Bunt
Kabelskjerming - Uten
Emballasje og betingelser
300 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
8717511418188
Elnummer
1094001
Leverandørens varenummer
60016517
Typebeskrivelse
1094001
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Antall ledere:
2
Antall snodde elementer:
1
Snoing:
Bunt
Kabelskjerming:
Uten
Materiale i ytre kappe:
Uten
Leder overflate:
Fortinnet
Lederdiameter:
0,5 mm
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Beskyttende kappe:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Andre
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
1,7 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
15 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
15 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
15 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-15...40 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-40...75 °C


