Draka - IFLI 250V - 261872

Prysmian
KopierKopier
Draka - IFLI 250V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 1 mm²

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 2

  • Maks tillatt ledertemperatur - 90 °C

  • Materiale i ytre kappe - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021522618729

Elnummer

1065671

Leverandørens varenummer

261872

Typebeskrivelse

Skjermet brannalarm kabel

Nominelt ledertverrsnitt:

1 mm²

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

2

Maks tillatt ledertemperatur:

90 °C

Materiale i ytre kappe:

Andre

Farge på ytre kappe:

Grå

Merkespenning U0:

150 V

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Blank

Revolverte ledere:

Ja

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Farge

Kjernefarge:

Forskjellige

Skjerm:

Ja

Tilleggsledning:

Ja

Beskyttelsesbarriere:

Uten

Armering:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Dca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

s2

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

d2

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

a2

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

Ja

Ytterdiameter omtrentlig:

7,3 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

73 mm

Merkespenning U:

250 V

Leder: entrådet kobber. Isolasjon: kryssbundet halogenfri polymer. Snoing: lederne er snodd sammen, (revolveres). Fyllkappe: halogenfri. Metallkappe: Al-bånd med 3 stk. 0.6mm biledere. Ytre kappe: halogenfri polymer laminert til Al-båndet. Farge: lys grå. Merking: en leder er merket. Leveringsform: bunt eller trommel. Datablad: se www.draka.no.