Draka - IFSI-EMC Pure 750V (EMC-LINE) CPR : Dca-s2d2a2 - 20231469
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 5
Materiale i ytre kappe - Andre
Farge på ytre kappe - Svart
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
IFSI-EMC 750V
EAN/GTIN
8711401056580
Elnummer
1004020
Leverandørens varenummer
20231469
Typebeskrivelse
1004020
Nominelt ledertverrsnitt:
1,5 mm²
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Antall ledere:
5
Materiale i ytre kappe:
Andre
Farge på ytre kappe:
Svart
Kabel geometri:
Rund
Merkespenning U0:
450 V
Skjerm over snodde ledere:
Andre
Konfigurasjon snodde ledere:
Nei
Kabelskjerming:
Andre
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Sifre
Med jordleder:
nei
Støtteelement:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Torsjonsbeskyttelse:
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Dca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
s2
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
d2
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
a2
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:
Ja
Ytterdiameter omtrentlig:
13 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-20...-20 °C
Merkespenning U:
750 V


