Draka - IFSI Pure 1kV 2x1,5/1,5 ALfoil - 20227993
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 2
Materiale i ytre kappe - Andre
Merkespenning U0 - 600 kV
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
IFSI Pure 1kV
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8711401054814
Elnummer
1000300
Leverandørens varenummer
20227993
Typebeskrivelse
1000300
Nominelt ledertverrsnitt:
1,5 mm²
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Antall ledere:
2
Materiale i ytre kappe:
Andre
Merkespenning U0:
600 kV
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Blank
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Farge
Med jordleder:
Ja
Skjerm:
Ja
Tilleggsledning:
nei
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Svart
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Dca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
s2
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
d2
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
a2
Ytterdiameter omtrentlig:
10 mm
Maks tillatt ledertemperatur:
90 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-25...75 °C
Merkespenning U:
1000 kV