Draka - IFXI-EX 500V 5G1,5mm²
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 5
Materiale i ytre kappe - Andre
Merkespenning U0 - 300 V
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
6410004033647
Elnummer
1000219
Leverandørens varenummer
20203439
Typebeskrivelse
IFXI-EX Pure 500V 5G1,5 K6/500
Nominelt ledertverrsnitt
1,5 mm²
Lederklasse
Kl.1 = entrådet
Antall ledere
5
Materiale i ytre kappe
Andre
Merkespenning U0
300 V
Ledermateriale
Kobber
Leder overflate
Blank
Lederdiameter
1,35 mm
Ledermotstand ved 20 °C
12,1 Ohm/km
Revolverte ledere
Nei
Lederisolasjon
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon
Andre
Merking av ledere iflg. HD 308 S2
Ja
Ledermerkning
Farge
Kjernefarge
Forskjellige
Med jordleder
Ja
Maks tillatt ledertemperatur
90 °C
Skjerm
Nei
Tilleggsledning
Nei
Beskyttelsesbarriere
Uten
Armering
Uten
Spesifikasjon kappemateriale
Andre
Farge på ytre kappe
Hvit
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6
Dca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6
s2
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6
d2
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6
a2
Oljebestandig iflg. EN 60811-404
Nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506
Ja
Ytterdiameter omtrentlig
10 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt
30 mm
Merkespenning U
500 V
Lederform
Rund
Sertifisert for skipsinstallasjon
Nei
Sertifisert som flyplasskabel
Nei
Vekt
162 kg/km
Halogenfri og flammehemmet kabel. Liten røykutvikling og lav røyktetthet ved brann. Røyken er ikke skadelig for elektrisk utstyr. Svært gode avmantlingsegenskaper. Egnet til fast forlegning i rør, kanal, i eller under puss samt forlagt på kabelbro. Tillatt forlagt innendørs og utendørs. Ikke tillatt nedgravd eller forlagt i vann. Kappe og lederisolasjon er UV bestandig. CPR: Dca-s2d2a2, Halogenfri og flammehemmende kabel. Leder: entrådet kobber klasse 1 Isolasjon: PEX Fyllkappe: halogenfri polymer. Ytre kappe: halogenfri polymer. Farge: hvit. Merking: utvendig merket. Leveringsform: trommel.