Draka - IFXI-EX Pure 500V Afumex - 20338131
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 2,5 mm²
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 5
Maks tillatt ledertemperatur - 94 °C
Materiale i ytre kappe - Andre
Emballasje og betingelser
50 MTR
Lagervare
Produktserie
IFXI-EX 500V
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
6430065754022
Elnummer
1000212
Leverandørens varenummer
20338131
Typebeskrivelse
IFXI-EX Pure 500V 5G2,5 TK50
Nominelt ledertverrsnitt:
2,5 mm²
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Antall ledere:
5
Maks tillatt ledertemperatur:
94 °C
Materiale i ytre kappe:
Andre
Farge på ytre kappe:
Hvit
Merkespenning U0:
300 V
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
1,74 mm
Ledermotstand ved 20 °C:
7,41 Ohm/km
Revolverte ledere:
nei
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Merking av ledere iflg. HD 308 S2:
Ja
Ledermerkning:
Farge
Kjernefarge:
Forskjellige
Med jordleder:
Ja
Skjerm:
nei
Tilleggsledning:
nei
Beskyttelsesbarriere:
Uten
Armering:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Dca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
s2
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
d2
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
a2
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
11,5 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
34,5 mm
Merkespenning U:
500 V
Lederform:
Rund
Sertifisert for skipsinstallasjon:
nei
Sertifisert som flyplasskabel:
nei
Vekt:
235 kg/km


