Draka - IFXI-FX 1kV Al - 20259786

Prysmian
KopierKopier
Draka - IFXI-FX 1kV Al

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 240 mm²

  • Lederklasse - Kl.2 = flertrådet

  • Antall ledere - 4

  • Materiale i ytre kappe - Polyolefin

  • Merkespenning U0 - 0,6 kV

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4741532902771

Elnummer

1000288

Leverandørens varenummer

20259786

Typebeskrivelse

IFXI-FX 1kV 4G240 AFV T500

Nominelt ledertverrsnitt:

240 mm²

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Antall ledere:

4

Materiale i ytre kappe:

Polyolefin

Merkespenning U0:

0,6 kV

Ledermateriale:

Aluminium

Leder overflate:

Blank

Lederform:

Sektorformet

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Farge

Laminert ytre kappe:

nei

Fiberoptiske elementer:

nei

Med jordleder:

Ja

Indre ledende lag:

nei

Ytre ledende lag:

nei

Skjerm:

nei

Tilleggsledning:

nei

Blymantel:

nei

Antall hjelpesystemkjerner:

0

Nominelt tverrsnitt for hjelpesystemets ledere:

0 mm²

Konsentrisk leder:

Uten

Nominell tverrsnitt konsentrisk leder:

0 mm²

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Svart

Ledende belegg:

nei

Langsgående vanntette ledere:

nei

Langsgående vannblokkerskjerm:

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

52 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

416 mm

Maks tillatt ledertemperatur:

90 °C

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-20...50 °C

Merkespenning U:

1 kV

CPR: Eca. Leder: flertrådet aluminium. Isolasjon: PEX. Fyllkappe: Plast bånd. Kappe: Halogenfri Polymer. Farge: Sort. Merking: utvendig merket med typebetegnelse, dimensjon, metermerking og produksjonsår. Leveringsform: trommel. Datablad: se www.draka.no