Draka - IX Pure 750V 25mm² G/G T/500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 25 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Antall ledere - 1
Materiale i ytre kappe - Andre
Merkespenning U0 - 450 V
Emballasje og betingelser
1 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
6410004062272
Elnummer
1024532
Leverandørens varenummer
20215785
Typebeskrivelse
1024532
Nominelt ledertverrsnitt
25 mm²
Lederklasse
Kl.2 = flertrådet
Antall ledere
1
Materiale i ytre kappe
Andre
Merkespenning U0
450 V
Ledermateriale
Kobber
Leder overflate
Blank
Lederdiameter
6,45 mm
Ledermotstand ved 20 °C
0,727 Ohm/km
Revolverte ledere
Nei
Lederisolasjon
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon
Andre
Merking av ledere iflg. HD 308 S2
Ja
Identifisering/Fargekoding
Andre
Ledermerkning
Farge
Kjernefarge
Grønn-gul
Maks tillatt ledertemperatur
70 °C
Skjerm
Nei
Tilleggsledning
Nei
Beskyttelsesbarriere
Uten
Armering
Uten
Spesifikasjon kappemateriale
Andre
Farge på ytre kappe
Andre
Kabel geometri
Rund
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6
Cca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6
s1
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6
d1
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6
a1
Oljebestandig iflg. EN 60811-404
Nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506
Ja
Ytterdiameter omtrentlig
9 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt
27 mm
Merkespenning U
750 V
Egnet som installasjonskabel
Ja
Sertifisert for skipsinstallasjon
Nei
Sertifisert som flyplasskabel
Nei
Vekt
267 kg/km
Halogenfri, flammehemmet og røyksvak ledning for bruk i røranlegg, i åpen eller skjult utførelse, og som koblingsledning. CPR klasse Cca-s1a1d1. Anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser, ved tilfelle av overoppheting eller brann.