Prysmian - JAMAK-LSZH - 60028754

Prysmian
KopierKopier
Prysmian - JAMAK-LSZH

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lederklasse - Kl.2 = flertrådet

  • Antall ledere - 24

  • Antall snodde elementer - 12

  • Snoing - Bunt

  • Kabelskjerming - Folie

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8717511626545

Elnummer

1080047

Leverandørens varenummer

60028754

Typebeskrivelse

1080047

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Antall ledere:

24

Antall snodde elementer:

12

Snoing:

Bunt

Kabelskjerming:

Folie

Materiale i ytre kappe:

Andre

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

0,5 mm

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

PE (Polyetylen)

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Folie

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Beskyttende kappe:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Grå

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Dca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

s2

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

d2

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

a1

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

17 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-5...70 °C

CPR: Dca-s2d2a1. Leder: flertrådet fortinnet kobber. Isolasjon: skummet polyetylen. Snoing: 2 ledere er snodd sammen med en jordlisse og pålagt en folieskjerm. Parene er igjen snodd sammen under en felles folieskjerm med jordlisse. Kappe: Halogenfri. Farge: grå. Merking: fargekode rød/blå med nummermerking. Utvendig merket med typebetegnelse og dimensjon. Leveringsform: snelle. Datablad: se www.draka.no.