Draka Norsk kabel - Secura No.15 - CNO230155

KopierKopier
Draka Norsk kabel - Secura No.15

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell inngangsstrøm inverter - 8...13 mm

  • Justerbar slissedybde - nei

  • Lengdesnitt - Ja

  • Rundsnitt - Ja

  • Utskiftbare kniver - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011391301559

Elnummer

8817101

Leverandørens varenummer

CNO230155

Typebeskrivelse

8817101

Nominell inngangsstrøm inverter:

8...13 mm

Justerbar slissedybde:

nei

Lengdesnitt:

Ja

Rundsnitt:

Ja

Utskiftbare kniver:

nei

Nominell inngangsstrøm generator:

0,2...4 mm²

Spiralsnitt:

nei

Avmantlings verktøy for alle runde kabler med diameter 8-13mm. Ingen behov for justering av kuttedybde. Fortinnende knivblader. Ekstra blad for langsgående kutt. 6 isolasjons avmantlingskniver. Utstyrt med lommeklype. Egnet for kabeltyper bl.a. PFXP og IFXI 3G1,5 til 5G2,5