Draka - PFSK - 745521

Prysmian
KopierKopier
Draka - PFSK

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 2

  • Antall snodde elementer - 2

  • Snoing - Lag

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8430220135749

Elnummer

1084551

Leverandørens varenummer

745521

Typebeskrivelse

1084551

Nominelt ledertverrsnitt:

0,5 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

2

Antall snodde elementer:

2

Snoing:

Lag

Kabelskjerming:

Fletting

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Leder overflate:

Fortinnet

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Lederisolasjon:

PVC (Polyvinylklorid)

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Andre

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Beskyttende kappe:

Andre

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Grå

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

6,5 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

52 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

52 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

52 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

0...70 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

0...70 °C

Kategori:

Uten

Leder: mangetrådet fortinnet kobber. Isolasjon: PVC. Snoing: lederne er snodd sammen. Skjerm: flettet kobberskjerm. Kappe: PVC. Farge: grå. Merking: lederne er fargekodet etter standard DEF 61-12. Leveringsform: bunt og snelle. Datablad: se www.draka.no.