Draka - PFSK - 745542
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,5 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 4
Antall snodde elementer - 4
Snoing - Lag
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8430220135862
Elnummer
1084554
Leverandørens varenummer
745542
Typebeskrivelse
1084554
Nominelt ledertverrsnitt:
0,5 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
4
Antall snodde elementer:
4
Snoing:
Lag
Kabelskjerming:
Fletting
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Leder overflate:
Fortinnet
Konfigurasjon snodde ledere:
Nei
Lederisolasjon:
PVC (Polyvinylklorid)
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Andre
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Beskyttende kappe:
Andre
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Grå
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
7,5 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
60 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
60 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
60 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
0...70 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
0...70 °C
Kategori:
Uten


