Draka - PFSP 1kV - 413043

Prysmian
KopierKopier
Draka - PFSP 1kV

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 2

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

  • Merkespenning U0 - 600 kV

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021524130434

Elnummer

1066015

Leverandørens varenummer

413043

Typebeskrivelse

Skjermet inst.kabel

Nominelt ledertverrsnitt:

1,5 mm²

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

2

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Merkespenning U0:

600 kV

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

1,35 mm

Lederisolasjon:

PVC (Polyvinylklorid)

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Farge

Skjerm:

Ja

Tilleggsledning:

nei

Beskyttelsesbarriere:

Uten

Armering:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Grå

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Ytterdiameter omtrentlig:

10 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

80 mm

Maks tillatt ledertemperatur:

70 °C

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

0...50 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-15...50 °C

Merkespenning U:

1000 kV

Leder: entrådet kobber. Isolasjon: PVC. Båndering: skummet PP-bånd. Konsentrisk leder: aluminiumsbånd med bileder. Kappe: PVC. Farge: grå. Merking: utvendig merket med typebetegnelse, dimensjon, metermerking og produksjonsår. Leveringsform: trommel. Datablad: se www.draka.no