Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Prysmian - PFXP-EX 500V - 20142440

Prysmian
KopierKopier
Prysmian - PFXP-EX 500V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 5

  • Maks tillatt ledertemperatur - 90 °C

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

Emballasje og betingelser

  • 250 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6430010754107

Elnummer

1000272

Leverandørens varenummer

20142440

Typebeskrivelse

1000272

Nominelt ledertverrsnitt:

1,5 mm²

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

5

Maks tillatt ledertemperatur:

90 °C

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Farge på ytre kappe:

Hvit

Merkespenning U0:

300 V

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

1,35 mm

Ledermotstand ved 20 °C:

12,1 Ohm/km

Revolverte ledere:

Ja

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

XLPE

Merking av ledere iflg. HD 308 S2:

Ja

Identifisering/Fargekoding:

Andre

Ledermerkning:

Farge

Kjernefarge:

Forskjellige

Med jordleder:

Ja

Skjerm:

nei

Tilleggsledning:

nei

Beskyttelsesbarriere:

Uten

Armering:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Kabel geometri:

Rund

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

9 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

28 mm

Merkespenning U:

500 V

Lederform:

Rund

Egnet som installasjonskabel:

nei

Sertifisert for skipsinstallasjon:

nei

Sertifisert som flyplasskabel:

nei

Vekt:

143 kg/km

Leder: entrådet kobber. Isolasjon: PEX. Fyllkappe: PVC. Ytre kappe: PVC. Farge: hvit. Merking: utvendig merket med typebetegnelse, dimensjon, metermerking og produksjonsår. Leveringsform: snelle.

Prysmian

Et Prysmian-produkt

Oppdag Prysmian-serien