Draka - PRSuper 500V 2X4ER/4mm2 S200 - 260591

Prysmian
KopierKopier
Draka - PRSuper 500V 2X4ER/4mm2 S200

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 4 mm²

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 2

  • Maks tillatt ledertemperatur - 70 °C

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

Emballasje og betingelser

  • 200 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

PRSuper 500V

EAN/GTIN

7021522605910

Elnummer

1065908

Leverandørens varenummer

260591

Typebeskrivelse

Rørtråd

Nominelt ledertverrsnitt:

4 mm²

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

2

Maks tillatt ledertemperatur:

70 °C

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Farge på ytre kappe:

Hvit

Merkespenning U0:

300 V

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

2,21 mm

Ledermotstand ved 20 °C:

4,61 Ohm/km

Revolverte ledere:

nei

Lederisolasjon:

PVC (Polyvinylklorid)

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Merking av ledere iflg. HD 308 S2:

Ja

Identifisering/Fargekoding:

Andre

Ledermerkning:

Farge

Kjernefarge:

Forskjellige

Med jordleder:

Ja

Skjerm:

Ja

Tilleggsledning:

nei

Beskyttelsesbarriere:

Uten

Armering:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Kabel geometri:

Rund

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

10 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

0...50 °C

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

25 mm

Merkespenning U:

500 V

Lederform:

Rund

Egnet som installasjonskabel:

Ja

Sertifisert for skipsinstallasjon:

nei

Sertifisert som flyplasskabel:

nei

Vekt:

208 kg/km

Leder: entrådet kobber. Isolasjon: PVC. Fyllkappe: plast. Metallkappe: aluminiumbånd med entrådet kobber jordleder. Ytre kappe: PVC, laminert til Al-båndet. Farge: hvit. Merking: en leder er merket. Leveringsform: snelle. Datablad: se www.draka.no