Draka - QWPK H07BQ-F 750V 4G4mm2 T500 - 20108962

Prysmian
KopierKopier
Draka - QWPK H07BQ-F 750V 4G4mm2 T500

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 4 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 4

  • Materiale i ytre kappe - PUR (Polyuretan)

  • Farge på ytre kappe - Gul

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711401101204

Elnummer

1017024

Leverandørens varenummer

20108962

Typebeskrivelse

1017024

Nominelt ledertverrsnitt:

4 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

4

Materiale i ytre kappe:

PUR (Polyuretan)

Farge på ytre kappe:

Gul

Kabel geometri:

Rund

Merkespenning U0:

450 V

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Kabelskjerming:

Uten

Lederisolasjon:

Gummi

Spesifikasjon lederisolasjon:

Gummi (EPR)

Ledermerkning:

Farge

Med jordleder:

Ja

Støtteelement:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Torsjonsbeskyttelse:

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

Ja

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

Ja

Ytterdiameter omtrentlig:

13,8 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

70 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

70 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-40...75 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-40...75 °C

Merkespenning U:

750 V

Leder: Mangetrådet fortinnet kobber, klasse 5 i henhold til IEC 60228, Isolasjon: EPR-gummi, Fyllkappe: Gummiblanding, Ytre kappe: Poyuretan, PUR, Farge: Gul, Merking: DRAKA QWPK/H07BQ-F 450/750V 3G1,5