Draka - RG213 MIL-C-17G LSHF - 60017551
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter indre leder - 2,25 mm
Indreleder-klasse - Kl.2 = flertrådet
Antall skjermlag - 1
Materiale i ytre kappe - Andre
Karakteristisk impedans - 50 Ohm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4065624014792
Elnummer
1099405
Leverandørens varenummer
60017551
Typebeskrivelse
1099405
Diameter indre leder:
2,25 mm
Indreleder-klasse:
Kl.2 = flertrådet
Antall skjermlag:
1
Materiale i ytre kappe:
Andre
Karakteristisk impedans:
50 Ohm
Materiale i indre leder:
Kobber
Indre leder overflate:
Blank
Materiale i ytre leder:
Kobber
Ytre leder overflate:
Blank
Lederform ytre leder:
Fletting
Dielektrisk:
Full-PE
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Svart
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Ytterdiameter omtrentlig:
10,3 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
52 mm
Forlegging i jord:
nei
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-45...85 °C


