Draka - RQ 750V 10mm² B100 Sort - 20204853
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 10 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Merkespenning U0 - 450 V
Lederdiameter - 4,1 mm
Kjernefarge - Svart
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
6430065750413
Elnummer
1011020
Leverandørens varenummer
20204853
Typebeskrivelse
1011020
Nominelt ledertverrsnitt:
10 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Merkespenning U0:
450 V
Lederdiameter:
4,1 mm
Kjernefarge:
Svart
Skjerm:
nei
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
6,3 mm
Merkespenning U:
750 V
CPR: Dca-s2,d2,a2 Leder: mangetrådet kobber klasse 5. Isolasjon: kryssbundet halogenfri polymer Farge: Sort Max ledertemperatur 70 grader