Draka - RQ 750V 4mm² Grå B100 - 20204834

Prysmian
KopierKopier
Draka - RQ 750V 4mm² Grå B100

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 4 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Merkespenning U0 - 450 V

  • Lederdiameter - 2,45 mm

  • Kjernefarge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6430065750222

Elnummer

1011011

Leverandørens varenummer

20204834

Typebeskrivelse

1011011

Nominelt ledertverrsnitt:

4 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Merkespenning U0:

450 V

Lederdiameter:

2,45 mm

Kjernefarge:

Grå

Skjerm:

nei

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

4,4 mm

Merkespenning U:

750 V

CPR: Dca-s2,d2,a2 Leder: mangetrådet kobber klasse 5. Isolasjon: kryssbundet halogenfri polymer Farge: Grå Max ledertemperatur 70 grader