Draka - RQ 750V 6mm² B100 BLÅ - 20204846

Prysmian
KopierKopier
Draka - RQ 750V 6mm² B100 BLÅ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 6 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Merkespenning U0 - 450 V

  • Lederdiameter - 3,1 mm

  • Kjernefarge - Blå

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6430065750345

Elnummer

1011017

Leverandørens varenummer

20204846

Typebeskrivelse

1011017

Nominelt ledertverrsnitt:

6 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Merkespenning U0:

450 V

Lederdiameter:

3,1 mm

Kjernefarge:

Blå

Skjerm:

nei

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

4,9 mm

Merkespenning U:

750 V

CPR: Dca-s2,d2,a2 Leder: mangetrådet kobber klasse 5. Isolasjon: kryssbundet halogenfri polymer Farge: Blå Max ledertemperatur 70 grader