Draka - RQ 750V 6mm² B100 GRÅ - 20204843
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 6 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Merkespenning U0 - 450 V
Lederdiameter - 3,1 mm
Kjernefarge - Grå
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
6430065750314
Elnummer
1011016
Leverandørens varenummer
20204843
Typebeskrivelse
1011016
Nominelt ledertverrsnitt:
6 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Merkespenning U0:
450 V
Lederdiameter:
3,1 mm
Kjernefarge:
Grå
Skjerm:
nei
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
4,9 mm
Merkespenning U:
750 V
CPR: Dca-s2,d2,a2 Leder: mangetrådet kobber klasse 5. Isolasjon: kryssbundet halogenfri polymer Farge: Grå Max ledertemperatur 70 grader