Draka - RQ 750V 95mm² G/Gr. T500 - 20204824
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 95 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Merkespenning U0 - 450 V
Lederdiameter - 13,5 mm
Kjernefarge - Grønn-gul
Emballasje og betingelser
1 MTR
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
6430065750123
Elnummer
1011039
Leverandørens varenummer
20204824
Typebeskrivelse
1011039
Nominelt ledertverrsnitt:
95 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Merkespenning U0:
450 V
Lederdiameter:
13,5 mm
Kjernefarge:
Grønn-gul
Skjerm:
nei
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
16,7 mm
Merkespenning U:
750 V
CPR: Dca-s2,d2,a2 Leder: mangetrådet kobber klasse 5. Isolasjon: kryssbundet halogenfri polymer Farge: Gul/grønn Max ledertemperatur 70 grader