Draka - RQ 750V 95mm² Sort T500 - 20204799

Prysmian
KopierKopier
Draka - RQ 750V 95mm² Sort T500

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 95 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Merkespenning U0 - 450 V

  • Lederdiameter - 13,5 mm

  • Kjernefarge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6430065750741

Elnummer

1011038

Leverandørens varenummer

20204799

Typebeskrivelse

1011038

Nominelt ledertverrsnitt:

95 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Merkespenning U0:

450 V

Lederdiameter:

13,5 mm

Kjernefarge:

Svart

Skjerm:

nei

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

16,7 mm

Merkespenning U:

750 V

CPR: Dca-s2,d2,a2 Leder: mangetrådet kobber klasse 5. Isolasjon: kryssbundet halogenfri polymer Farge: Sort Max ledertemperatur 70 grader