Draka - RQ Pure 750V 2,5mm² Sort B200 - 20193987

Prysmian
KopierKopier
Draka - RQ Pure 750V 2,5mm² Sort B200

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 2,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Merkespenning U0 - 450 V

  • Lederdiameter - 2 mm

  • Kjernefarge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

8430220064223

Elnummer

1011005

Leverandørens varenummer

20193987

Typebeskrivelse

1011005

Nominelt ledertverrsnitt:

2,5 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Merkespenning U0:

450 V

Lederdiameter:

2 mm

Kjernefarge:

Svart

Skjerm:

nei

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

3,8 mm

Merkespenning U:

750 V

CPR: Cca-s1b,d1,a1 Leder: mangetrådet kobber klasse 5. Isolasjon: kryssbundet halogenfri polymer Farge: Sort Max ledertemperatur 70 grader