Prysmian - RQ Pure 750V CPR: Cca-s1b,d1,a1 - 20193977
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Merkespenning U0 - 450 V
Lederdiameter - 1,53 mm
Kjernefarge - Blå
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
8430220064131
Elnummer
1011002
Leverandørens varenummer
20193977
Typebeskrivelse
1011002
Nominelt ledertverrsnitt:
1,5 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Merkespenning U0:
450 V
Lederdiameter:
1,53 mm
Kjernefarge:
Blå
Skjerm:
nei
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
3,1 mm
Merkespenning U:
750 V
Et Prysmian-produkt
Oppdag Prysmian-serien


