Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Prysmian - RQ Pure 750V CPR: Cca-s1b,d1,a1 - 20193976

Prysmian
KopierKopier
Prysmian - RQ Pure 750V  CPR: Cca-s1b,d1,a1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Merkespenning U0 - 450 V

  • Lederdiameter - 1,53 mm

  • Kjernefarge - Grønn-gul

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8430220064124

Elnummer

1011004

Leverandørens varenummer

20193976

Typebeskrivelse

1011004

Nominelt ledertverrsnitt:

1,5 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Merkespenning U0:

450 V

Lederdiameter:

1,53 mm

Kjernefarge:

Grønn-gul

Skjerm:

nei

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

3,1 mm

Merkespenning U:

750 V

CPR: Cca-s1b,d1,a1 Leder: mangetrådet kobber klasse 5. Isolasjon: kryssbundet halogenfri polymer Farge: Gul/Grønn Max ledertemperatur 70 grader

Prysmian

Et Prysmian-produkt

Oppdag Prysmian-serien