Draka - RQ Pure 750V CPR: Cca-s1b,d1,a1 - 20193983

Prysmian
KopierKopier
Draka - RQ Pure 750V  CPR: Cca-s1b,d1,a1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 2,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Merkespenning U0 - 450 V

  • Lederdiameter - 2 mm

  • Kjernefarge - Grønn-gul

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

RQ Pure 750V

EAN/GTIN

8430220064179

Elnummer

1011009

Leverandørens varenummer

20193983

Typebeskrivelse

1011009

Nominelt ledertverrsnitt:

2,5 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Merkespenning U0:

450 V

Lederdiameter:

2 mm

Kjernefarge:

Grønn-gul

Skjerm:

nei

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

3,8 mm

Merkespenning U:

750 V

CPR: Cca-s1b,d1,a1 Leder: mangetrådet kobber klasse 5. Isolasjon: kryssbundet halogenfri polymer Farge: Gul/Grønn Max ledertemperatur 70 grader