Draka - RQ Pure 750V CPR: Dca-s2,d2,a2 - 20204868
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 16 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Merkespenning U0 - 450 V
Lederdiameter - 5,1 mm
Kjernefarge - Grå
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
RQ 750V
EAN/GTIN
6430065750567
Elnummer
1011026
Leverandørens varenummer
20204868
Typebeskrivelse
1011026
Nominelt ledertverrsnitt:
16 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Merkespenning U0:
450 V
Lederdiameter:
5,1 mm
Kjernefarge:
Grå
Skjerm:
nei
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
7,4 mm
Merkespenning U:
750 V


