Draka - RQ Pure 750V CPR: Dca-s2,d2,a32 - 20204866
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 16 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Merkespenning U0 - 450 V
Kjernefarge - Svart
Skjerm - nei
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
RQ Pure 750V
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
6430065750543
Elnummer
1000880
Leverandørens varenummer
20204866
Typebeskrivelse
1000880
Nominelt ledertverrsnitt:
16 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Merkespenning U0:
450 V
Kjernefarge:
Svart
Skjerm:
nei
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
7,4 mm
Merkespenning U:
750 V


