Draka - TEMAR THFX-C 4x2x0,75 250V - 20154140
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,75 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Antall ledere - 8
Antall snodde elementer - 4
Snoing - Lag
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Temar THFX
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
6410002204049
Elnummer
1095092
Leverandørens varenummer
20154140
Typebeskrivelse
1095092
Nominelt ledertverrsnitt:
0,75 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Antall ledere:
8
Antall snodde elementer:
4
Snoing:
Lag
Kabelskjerming:
Fletting
Materiale i ytre kappe:
Andre
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
0,9 mm
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Ledermerkning:
Sifre
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Beskyttende kappe:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Grå
Armering:
Fletting
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
13 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
104 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
130 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
78 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
0...75 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-15...75 °C
Kategori:
Uten
Vekt:
220 kg/km


