Draka - ToughCat Category 5e S/FTP 4P 0.22mm2 LSHF-FR, GRÅ - 1000745

Prysmian
KopierKopier
Draka - ToughCat Category 5e S/FTP 4P 0.22mm2 LSHF-FR, GRÅ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,22 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 8

  • Antall snodde elementer - 4

  • Snoing - Bunt

Emballasje og betingelser

  • 500 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

ToughCAT

EAN/GTIN

8717511112208

Elnummer

1089209

Leverandørens varenummer

1000745

Typebeskrivelse

ToughCat Cat5e

Nominelt ledertverrsnitt:

0,22 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

8

Antall snodde elementer:

4

Snoing:

Bunt

Kabelskjerming:

Fletting

Materiale i ytre kappe:

Andre

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

0,6 mm

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Polyolefin

Spesifikasjon lederisolasjon:

PE (Polyetylen)

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Folie

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Beskyttende kappe:

Andre

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Grå

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Dca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

s2

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

d1

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

a1

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

Ja

Ytterdiameter omtrentlig:

7,6 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

62 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

62 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

31 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-15...50 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-40...85 °C

Kategori:

5E

NVP verdi:

75 %

Skjermet Horisontalkabel for Informasjonsteknologi / Felles kablingssystemer i krevende miljø