Draka - UC500HS23 S/FTP C6A - 60015552

Prysmian
KopierKopier
Draka - UC500HS23 S/FTP C6A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,25 mm²

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 8

  • Antall snodde elementer - 4

  • Snoing - Bunt

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4065624017182

Elnummer

1082758

Leverandørens varenummer

60015552

Typebeskrivelse

1082758

Nominelt ledertverrsnitt:

0,25 mm²

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

8

Antall snodde elementer:

4

Snoing:

Bunt

Kabelskjerming:

Fletting

Materiale i ytre kappe:

Andre

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

0,56 mm

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Polyolefin

Spesifikasjon lederisolasjon:

PE (Polyetylen)

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Folie

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Beskyttende kappe:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Blå

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

6,9 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

30 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-20...60 °C

Kategori:

6 A

NVP verdi:

76 %

Skjermet Horisontalkabel for Informasjonsteknologi / Felles kablingssystemer