Draka - UC900 Category 7 S/FTP Patch 4P 0.11mm2 LSHF, GRÅ - 60011271
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,11 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 8
Antall snodde elementer - 4
Snoing - Bunt
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
UC900
EAN/GTIN
4065624013535
Elnummer
1089360
Leverandørens varenummer
60011271
Typebeskrivelse
1089360
Nominelt ledertverrsnitt:
0,11 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
8
Antall snodde elementer:
4
Snoing:
Bunt
Kabelskjerming:
Fletting
Materiale i ytre kappe:
Andre
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
0,42 mm
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Polyolefin
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Folie
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Beskyttende kappe:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Grå
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
5,9 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
50 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
50 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
25 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
0...50 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-20...60 °C
Kategori:
7
NVP verdi:
79 %
Vekt:
37 kg/km


