Duck - Duck Monteringstape interiør Gaffa tape Vix Tools - 127-00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 19 mm
Materiale - Andre
Farge - Hvit
Lengde - 5 m
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4053269004117
Elnummer
1800245
Leverandørens varenummer
127-00
Typebeskrivelse
1800245
Bredde:
19 mm
Materiale:
Andre
Farge:
Hvit
Lengde:
5 m
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Etterlysende:
nei
Dobbelsidig:
Ja
Isolerende:
nei
Selvslukkende:
nei
Egnet for høyspenning:
nei
Vulkaniserende:
nei
For permanent feste av flate gjenstander innendørs. Farge: hvit. Mål: 19 mm x 5 m.


