Duracell - Duracell batterier Electronics 357/303 SR44 - 2pk
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Knappebatteri
Nominell spenning - 1,5 V
Kapasitet - 170 mAh
IEC-betegnelse - SR 44
Andre betegnelser - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5000394013858
Elnummer
6200025
Leverandørens varenummer
13858
Typebeskrivelse
6200025
Størrelsesbetegnelse
Knappebatteri
Nominell spenning
1,5 V
Kapasitet
170 mAh
IEC-betegnelse
SR 44
Andre betegnelser
Uten
Antall celler
2
Modell / utførelse
Sølvoksid/sink
Lengde
5,4 mm
Høyde inkl. poler
5,4 mm
Bredde
11,6 mm
Diameter
11,6 mm
Egnet for EX-applikasjoner
Nei
Vekt
1 g
SR44 357/303 knappecellebatteri 1,5V sølvoksid. Leveres i 2pk.