Duracell - Duracell batterier Electronics 389/390 SR54 - 1pk - 68124
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Knappebatteri
Nominell spenning - 1,5 V
Kapasitet - 70 mAh
IEC-betegnelse - SR 54
Andre betegnelser - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Duracell Electronics
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5000394068124
Elnummer
6200026
Leverandørens varenummer
68124
Typebeskrivelse
6200026
Størrelsesbetegnelse:
Knappebatteri
Nominell spenning:
1,5 V
Kapasitet:
70 mAh
IEC-betegnelse:
SR 54
Andre betegnelser:
Uten
Antall celler:
1
Modell / utførelse:
Sølvoksid/sink
Lengde:
3 mm
Høyde inkl. poler:
3 mm
Bredde:
11,6 mm
Diameter:
11,6 mm
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Vekt:
2 g


