Duracell - Duracell batterier Industrial LR03 AAA - 10pk - 80546
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Mikro
Nominell spenning - 1,5 V
IEC-betegnelse - LR 03
Andre betegnelser - AAA/AM 4
Antall celler - 1
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
Produktserie
Duracell Industrial
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5000394080546
Elnummer
6200028
Leverandørens varenummer
80546
Typebeskrivelse
6200028
Størrelsesbetegnelse:
Mikro
Nominell spenning:
1,5 V
IEC-betegnelse:
LR 03
Andre betegnelser:
AAA/AM 4
Antall celler:
1
Modell / utførelse:
Alkali-mangan/sink
Lengde:
44,5 mm
Bredde:
10,5 mm
Diameter:
10,5 mm
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Vekt:
11,2 g


