Duracell - Duracell batterier Industrial LR14 C - 10pk
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Baby
Nominell spenning - 1,5 V
Kapasitet - 7750 mAh
IEC-betegnelse - R14
Andre betegnelser - C/AM 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5000394082892
Elnummer
6200029
Leverandørens varenummer
82892
Typebeskrivelse
6200029
Størrelsesbetegnelse
Baby
Nominell spenning
1,5 V
Kapasitet
7750 mAh
IEC-betegnelse
R14
Andre betegnelser
C/AM 2
Antall celler
1
Modell / utførelse
Alkali-mangan/sink
Lengde
50 mm
Høyde inkl. poler
50 mm
Bredde
26,2 mm
Diameter
26,2 mm
Egnet for EX-applikasjoner
Nei
Vekt
69,5 g
10pk alkalisk LR14 C 1,5V batteri, med lang holdbarhet/lagringstid.